ニトリル使いきり手袋 粉無 100枚×20箱 2041シリーズ

ニトリル使いきり手袋 粉無 100枚×20箱 2041シリーズ - グローブマニア(川西工業)


粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。

材質ニトリルゴム全長(mm)240ブルーサイズM入数(枚)100中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)19アズワン品番65-8895-14粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし内容量1セット(20箱×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656409272041
21,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする