曜日別特売

ZEST レプリカサンゴ

ZEST レプリカサンゴ - ゼンスイ


色鮮やかなレプリカサンゴ!
ZEST レプリカサンゴは、海水魚水槽を日本でもっと多くの人々に楽しんでもらう事を目的とした商品です。
海水魚の飼育が初心者の方もレプリカサンゴを使用する事で、幻想的な海の世界を演出致します。
本物のサンゴと見間違えるほど、鮮やかでキレイです。
飼育に慣れてきたら、ステップアップして本物のサンゴ飼育に挑戦してください。
【商品のメンテナンス】:コケが付着した場合は、柔らかブラシなどで軽くブラッシングしてコケを落としてください。

仕様●カラー:ホワイトピンク●サイズ(約):W220×D180×H290mm●重量(約):770gアズワン品番65-8903-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65641347L-4
7,790
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする