曜日別特売

ウェーブルーバー(幅広)(天井埋込・吊下型エアコン用) GLW50シリーズ

ウェーブルーバー(幅広)(天井埋込・吊下型エアコン用) GLW50シリーズ - タカラ産業


ウェーブルーバー GLW 天井埋込・吊下型エアコン用 ワイドタイプ WL-GLW50 風向きをコントロール!
部屋全体に風をいきわたらせてお部屋は快適空間。
送風口に簡単取付け。冷房病(クーラー病)対策にも。天井埋込・吊下型対応。
吹出口の幅広仕様も本品を横に並べて設置で解決!

仕様●寸法:幅520mm×奥行53.8mm×高さ157mm●1セットあたり重さ:132g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、HIPS等●セット内容:本体、両面テープ、脱脂クリーナー、落下防止紐●1年間品質保証アズワン品番65-8907-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65641514GLW50
3,500
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする