曜日別特売

バリエダブル RMV-2シリーズ

バリエダブル RMV-2シリーズ - Jフロント建装バリエダブル RMV-2シリーズ - Jフロント建装


家の中のどんなところでもフィットする。一家に何枚でも安心安全なリフェクスミラーを。
割れない。
自然な色合いを再現。
二重移りしない。
超軽量。
多彩なカラーバリエーションで家の中のどんな空間でもマッチ。
姿見としてもインテリアとしても活用できるサイズバリエーション。
ダルマピンで簡単取り付け可能で設置もラクラク。
壁付けを前提とし、最小の機能で通常ラインナップより価格が抑えめ。

仕様●カラー:ダークブラウン●サイズ:W600×H1000mm●厚み:20mm●重量:1.5kg●材質●▼表面…ポリエステルフィルム・フレーム…アルミニウム・芯材…硬質ウレタン・化粧枠…アルミニウム●付属品:△金具2個(取付済)・クリーナークロス・取扱説明書●日本製アズワン品番65-8909-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65641584RMV-2-DBR
18,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする