浅香工業
豊穣
長切れで丈夫な日本製
仕様
●全長:1370mm●柄長:1350mm●頭部先幅:145mm●頭部長さ:270mm●重量:1.5kg●頭部材質:鋼付●柄部材質:天然木
アズワン品番
65-8911-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65641609
#79785
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください