曜日別特売

オリジナルシリーズ URシリーズ

オリジナルシリーズ URシリーズ - カミイソ産商オリジナルシリーズ URシリーズ - カミイソ産商オリジナルシリーズ URシリーズ - カミイソ産商


見ているだけで楽しくなれる、そんなデザイン・イラストがいっぱい!
色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。
手帳や図画工作に使える、楽しく可愛らしい仕上がりになっています。
日本のお土産としても最適です。
SAIENは水彩画で描いた花や可愛らしい動物、自然を中心とした作品を揃えています。
日本製。

仕様●商品サイズ:幅20mm×7m巻●素材・成分:素材/和紙 粘着剤/アクリル系●パッケージサイズ:Φ42×H20mm●パッケージ:フィルム包装●生産国:日本アズワン品番65-8913-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65641645UR-4031
260
259
285(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする