セトクラフト
シャープナー SDDシリーズ
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅5.2×奥行5×高さ4.8cm●本体重量:100g●個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ5.5cm●個装重量:110g●材質●▼レジン、ステンレス●デザイン:マイク●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-08
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65641828
SDD-2132
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください