曜日別特売

誘導棒防水ケース #0331-999シリーズ

誘導棒防水ケース #0331-999シリーズ - CUC(中国産業)


雨天時にも安心して誘導棒を使用できる。
防水仕様。
誘導棒専用の防水ケース
雨天時の使用に適した誘導棒防水ケース。
雨天時や水場などの誘導時にも、水漏れによる故障等を気にせず使用できる防水ケースになります。
3枚入り。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):90×620×3●商品重量(g):72●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):95×210×10●パッケージ重量(g):76●サイズ:F●原産国:中国アズワン品番65-8929-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65642379#0331-999-62
850
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする