曜日別特売

半袖メッシュブルゾン カーキ #2907-08シリーズ

半袖メッシュブルゾン カーキ #2907-08シリーズ - CUC(中国産業)半袖メッシュブルゾン カーキ #2907-08シリーズ - CUC(中国産業)


企業内の職種を問わずマッチする次世代の主力定番ワークウェア
何色にも染まるワンランク上の定番!心地良い着心地
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮する機動力と快適な着心地を可能にした。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。
既存アイテムと組合わせることで、年間を通してニーズに合ったコーディネートが可能る。
男女問わず楽しめる新感覚のワークウェアです。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):750×680×30●商品重量(g):460●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):600×395×25●パッケージ重量(g):530●サイズ:8L●色:カーキアズワン品番65-8944-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65642519#2907-08-8L
5,270
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする