クリア-レンジパック

クリア-レンジパック - イノマタ化学クリア-レンジパック - イノマタ化学


冷蔵庫からフタをしたまま電子レンジへ!
積み重ねて使えるので、食材の保存収納に最適。

仕様●カラー:クリアー●サイズ:17.5×12.3×5.7Hcm●容量:800mL●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8977-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65642704#1021
140
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする