曜日別特売

ネームバスケット A4 #4586シリーズ

ネームバスケット A4 #4586シリーズ - イノマタ化学ネームバスケット A4 #4586シリーズ - イノマタ化学ネームバスケット A4 #4586シリーズ - イノマタ化学


高い位置の棚でも一目瞭然。
高さのある、壁面書棚に置かれた収納物もインデックス表記ですぐわかる。
サイズバリエーションも充実したネームバスケットを使って収納上手に。

仕様●カラー:ブラウン●サイズ:24.4×33.2×8.7Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65642765#4586
190
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする