楽ちんパックスクエア深型900ml #1817シリーズ

楽ちんパックスクエア深型900ml #1817シリーズ - イノマタ化学楽ちんパックスクエア深型900ml #1817シリーズ - イノマタ化学楽ちんパックスクエア深型900ml #1817シリーズ - イノマタ化学


フタをしたままレンジ加熱OK!
加熱時に発生する蒸気がフタを押し上げ、自動的に本体の溝から蒸気を逃します。
洗いやすさを追求したカタチ!
フタと本体のフチに溝がなく、フラットなので洗いやすいと大好評!

仕様●サイズ:138×151×96mm●容量:900mL●カラー:クリアーブラックアズワン品番65-8981-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65642844#1817
140
139
153(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする