曜日別特売

紳士片手ではきやすいソックス 24~26cm 89298シリーズ

紳士片手ではきやすいソックス 24~26cm 89298シリーズ - ケアファッション紳士片手ではきやすいソックス 24~26cm 89298シリーズ - ケアファッション紳士片手ではきやすいソックス 24~26cm 89298シリーズ - ケアファッション紳士片手ではきやすいソックス 24~26cm 89298シリーズ - ケアファッション


持ち手が付いているので、片手でもはきやすい。

仕様●紳士用●サイズ:24~26cm●素材:綿96%・ポリウレタン2%・他2%●カラー:ブルーアズワン品番65-8988-08内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6564290589298
880
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする