アースブロー
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。
仕様
●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。
アズワン品番
65-9012-23
内容量
1個
注意
※電源ケーブル、スイッチは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65644567
EA-GOLD4500W
¥
269,000
¥
259,000
¥
284,900
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください