NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
丸型細口の遮光タイプ
仕様
●容量:3L●目盛:100mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装
アズワン品番
65-9036-66
内容量
1ケース(36本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65645136
1131-06
¥
49,320
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください