CHAPMAN
ミゼットラチェットレンチキット
オールパーパス スクリュードライバーセット。
仕様
●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13六角ビット(.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4(インチ))、マイナスビット(1/4・3/8(インチ))、プラスビット(No.1、No.2)、付属品(専用ビニールケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:140mm×65mm×10mm●Made in USA
アズワン品番
65-9076-13
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65649029
1316X
¥
9,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください