曜日別特売

銀のスプーン三ツ星グルメ 香るお魚仕立て

銀のスプーン三ツ星グルメ 香るお魚仕立て - ユニ・チャーム
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

贅沢な素材のうまみたっぷりで、香ばしく焼き上げた三ツ星のおいしさ。カリッと食感粒が入って、色々な食感が楽しめます。毛づくろい等で飲み込んでしまった毛の排泄を助けるために、食物繊維を配合。ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.08%:標準値)。おいしさと風味を逃さない、食べきり小分けパック20g(標準)×12袋。

仕様●主原料:穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(ポークミール、チキンミール、ビーフミール、チキンエキス)、油脂類、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、マグロミール、鰹節、煮干パウダー、白身魚ミール、乾燥シラス)、ビール酵母、野菜類(ビートパルプ)、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)●内容量:240g●ペットフードですアズワン品番65-9129-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65650009-
510
499
値下げ
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65650009
2024-08-12
用途: うちの看板猫の主食
有限会社アスコ通信特機

よく食べてくれます。
この時期暑くて食欲が落ちなかなか食べてくれませんがこれは割りとよく食べてくれます。
このシリーズはもっとあると思いますが全シリーズ取り扱ってもらえると助かります。
猫はわがままで気まぐれなので食事のメニューも変えてやらないと納得してくれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする