アズワン
収縮チューブセット HSシリーズ
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様
●径:9mmΦ●長さ:約160mm●色:黒、赤、黄、緑、青、白(各1本)●入数:1箱(6色×各1本)●使用可能温度:-55~+125℃●収縮開始温度:70℃(110℃で完全収縮)●収縮率:2:1●最大定格:600V●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9135-85
内容量
1箱(6本)
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65650298
HS020006OC-160*9
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください