双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 T75F71X71シリーズ

双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 T75F71X71シリーズ - 東海キャスター


双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):245●許容荷重(kg):250●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):81●取付高H(mm):90●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●自在式●プレート式●材質・仕上:金具・本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/アセタール(POM)アズワン品番65-9140-42車輪タイプ双輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65650490T75F71X71
2,920
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする