マクロチップ

マクロチップ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)マクロチップ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)


目盛り付きチップです。

仕様●全長:123mm●材質:フタ・ラック・チップ/ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応●電子線滅菌●入数:1個(50本立)アズワン品番65-9145-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65650754SRPT-5E
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする