brother(ブラザー)
ピータッチ ラミネートテープ 幅6mm TZeシリーズ
ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。
仕様
●テープ幅:6mm●テープ色:透明●文字色:黒●テープ長さ:8m●5本パック
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-9204-07
エコマーク認定番号
18 112 090
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65654516
TZe-111V
¥
6,450
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください