brother(ブラザー)
ピータッチ リボンテープ 幅12mm TZeシリーズ
ブラザー純正 ピータッチ専用リボンテープ
仕様
●テープ幅:12mm●テープ色:ネイビーブルー●文字色:金●テープ長さ:4m
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-9204-73
エコマーク認定番号
18 112 090
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65654534
TZe-RN34
¥
1,020
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください