貴重品を肌身離さず携帯できる、斜め掛けタイプのお財布です。
ストラップ紐は取り外しでき、普通のお財布としても使用できます。
肩掛けできるので、お出かけの際に両手が空いて、アクティブに行動できます。
仕様●サイズ:15×13×3cm(ハンドル立上り37~65cm)●材質:ポリエステル●重さ:約200g(付属品含む)●付属品:ショルダーベルト、ストラップ●デザイン:アメリカ●付属品:ショルダーベルト、ストラップ●仕様/開閉:かぶせ蓋ひねり金具式/裏地:有[ポケット]外側:オープンポケット×1、内側:ファスナーポケット×2(お札用、小銭用 各1)、カード入れ×5(ベロスナップボタン付き)、カード入れ(メッシュ)×1 ※付属ポケットのみ、スキミング防護機能(RFID保護機能)搭載の為、電子マネーや定期券、セキュリティーカード等をご利用の際は、ケースより取り出してご使用ください。アズワン品番65-9238-55内容量1個