VOMM
VOMM 精密ピンセット
長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット
非磁性、耐酸性
仕様
●全長:110mm●先端サイズ:幅0.3mm厚み0.4mm●重量:15g●材質:SA(クロム、ニッケルの合金))●ドイツ製
アズワン品番
65-9238-83
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65655304
4 SA
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください