Erem
EREM 精密ピンセット SA
精密ピンセット
スタンダードなストレートタイプ
非磁性、耐酸性
ジュエリー、エレクトロニクス、時計製造等の精密作業に適しています。
仕様
●全長:115mm●先端サイズ:幅0.4mm厚み0.2mm●重量:13g●材質:SA(非磁性ステンレス)●スイス製
アズワン品番
65-9238-90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65655320
1SA
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください