高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズ

高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズ - エスコ高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズ - エスコ
仕様●全長:10m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用アズワン品番65-9245-76内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655600EA115ZA-10
オープン
9,110
10,021(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする