エスコ
散水ホースリール EA124KCシリーズ
仕様
●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:8.28kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):15×20mm●ホース長:30m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
アズワン品番
65-9246-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65655679
EA124KC-8A
オープン
¥
19,300
¥
21,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください