ナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズ

ナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズ - エスコナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズ - エスコナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズ - エスコナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズ - エスコナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズ - エスコ


柔軟性に富み、耐水性に優れています。
軽く、作業性に優れています。
軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。
難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。
有毒物質溶出の恐れがありません。

仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-49内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655688EA125NB-3B
オープン
1,550
1,705(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする