曜日別特売

雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ - エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ - エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ - エスコ


※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655697EA141A-32
オープン
460
506(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする