エスコ
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様
●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9246-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65655706
EA141A-41
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください