エスコ
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ
※ガスケットは付属していません。
仕様
●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
アズワン品番
65-9247-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65655785
EA141AY-256
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください