エスコ
チューブカッター EA202BKシリーズ
手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様
●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属
アズワン品番
65-9248-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65655880
EA202BK-1
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください