エスコ
アルミ硬ろう EA309Aシリーズ
流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様
●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm
2
(25kgf/mm
2
)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品
アズワン品番
65-9248-40
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65655898
EA309A-17
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください