曜日別特売

静電気除去マット EA321ALシリーズ

静電気除去マット EA321ALシリーズ - エスコ静電気除去マット EA321ALシリーズ - エスコ


注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。
帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。
マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。
マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。

仕様●サイズ(mm):180×235●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マットアズワン品番65-9249-24内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655968EA321AL-12
オープン
4,500
4,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする