溶接作業不燃シート(高耐久性) EA334Cシリーズ

溶接作業不燃シート(高耐久性) EA334Cシリーズ - エスコ溶接作業不燃シート(高耐久性) EA334Cシリーズ - エスコ


耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。
ハトメ無し。

仕様●サイズ:1000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品アズワン品番65-9249-36内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656020EA334C-31
オープン
125,000
137,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする