手袋(牛床革/銀当付)240mm[フリー] EA353Cシリーズ

手袋(牛床革/銀当付)240mm[フリー] EA353Cシリーズ - エスコ手袋(牛床革/銀当付)240mm[フリー] EA353Cシリーズ - エスコ
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):240●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):85●厚み:1.4mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、背縫い、親指付根・指部分 / 本革当て付き、掌の握る部分 / 補強当て付き●用途:建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●親指付根・指部、握る部分に本革当て(黄)付で強度アップアズワン品番65-9249-79内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656047EA353C-97
オープン
910
1,001(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする