曜日別特売

手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ

手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ - エスコ手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ - エスコ手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ - エスコ手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ - エスコ


耐摩耗性、耐久性に優れています。
衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。

仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9250-02内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656090EA353GE-38
オープン
4,930
5,423(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする