曜日別特売

手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ

手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ - エスコ手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ - エスコ手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ - エスコ手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ - エスコ


3本飾りのついたドライブ用手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。

仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):158●中指長さ(mm):87●材質:綿100%●厚み:0.6mm●入数:12双●マチ付●手首部ホック付アズワン品番65-9250-12内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656117EA354AA-91
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする