曜日別特売

手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズ

手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズ - エスコ手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズ - エスコ手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズ - エスコ
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):105●中指長さ(mm):85●厚み:4mm●材質:繊維部/ポリエステル 樹脂部/天然ゴム●入数:5双●気性抜群の背抜き手袋に、天然ゴムすべり止め加工で作業効率アップ●13ゲージの極薄の為、素手感覚を実現アズワン品番65-9250-75内容量1組(5双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656144EA354AC-93
オープン
935
1,029(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする