手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚) EA354BDシリーズ

手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚) EA354BDシリーズ - エスコ手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚) EA354BDシリーズ - エスコ手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚) EA354BDシリーズ - エスコ手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚) EA354BDシリーズ - エスコ手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚) EA354BDシリーズ - エスコ


さまざまな化学的危険から保護します。
敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。

仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:ブルー●全長(mm):240●厚み(mm):0.06●掌周り(mm):191●中指長さ(mm):80アズワン品番65-9250-97内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656169EA354BD-133
オープン
4,190
4,609(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする