手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) EA354BDシリーズ

手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) EA354BDシリーズ - エスコ手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) EA354BDシリーズ - エスコ手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) EA354BDシリーズ - エスコ手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) EA354BDシリーズ - エスコ手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) EA354BDシリーズ - エスコ


食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に適しています。
防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。

仕様●サイズ:S●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):240●厚み(mm):0.1●左右兼用アズワン品番65-9250-99内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656178EA354BD-141
オープン
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする