エスコ
指サック(牛革) EA354EHシリーズ
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
仕様
●内径:62mm●高さ:85mm●色:グリーン●材質:牛革、パイルゴム●男性人差し指用
アズワン品番
65-9251-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65656230
EA354EH-52
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください