エスコ
指サック 人差し指用 EA354EHシリーズ
全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
仕様
●サイズ:M●内径:52mm●高さ:54mm●材質:ポリエステル(PUコーティング)●人差し指用
アズワン品番
65-9251-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65656239
EA354EH-72
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください