曜日別特売

手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ

手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ - エスコ


半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。
ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.7mm●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に●入数:1双●滑止加工アズワン品番65-9251-97内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656318EA354GB-12B
オープン
350
385(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする