曜日別特売

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ


マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。
指先をダブルコートで強化しています。
耐油性に優れています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

仕様●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):79●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト 裾/レッド●用途:農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など機能耐油アズワン品番65-9252-44内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656388EA354GD-62B
オープン
4,430
4,873(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする