曜日別特売

手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ

手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ - エスコ


紫外線によるアラミド繊維の変色・劣化を防ぐため、パッケージを黒色にしています。
-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・アラミド繊維を使用しているため、変色する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・繊維製品であるため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用頂くことをお勧めします。)

仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):255●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):90●厚み:約0.9mm●入数:1双●カラー:本体/ブルー 裾/ブラック●材質:繊維部/ナイロン、アミラド金属繊維(ステンレススティール)、その他●用途:食品関連業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/F●ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用●インナー手袋として、洗濯により繰り返し使用可能●独自の10ゲージ・シームレス編み手袋アズワン品番65-9253-04内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656476EA354GJ-174
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする