エスコ
ミニボールバルブ(ドレン/RoHS対応) EA425BEシリーズ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。
タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様
●材質:黄銅(カドミレス材)●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10℃(凍結無き事)~80℃●取付ねじ径:R1/4"(PT)●外径:12mm●ボア径:6mm●重量(g):62●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9253-76
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65656537
EA425BE-200
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください