ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ

ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ - エスコボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ - エスコボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ - エスコボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ - エスコボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ - エスコ


一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。
ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。
エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。

仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)3/8"●重量(g):87●タケノコ径:10.5mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:9~10mm●アングル形状アズワン品番65-9253-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656546EA425BH-40
オープン
1,940
2,134(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする