エスコ
ゲージ用ボールバルブ(真鍮製) EA425CAシリーズ
ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。
メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様
●取付ねじ(G):1/4"(PF)●取付ねじ(Rc):1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):76●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR
アズワン品番
65-9254-17
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65656589
EA425CA-42
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください