エスコ
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。
最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様
●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9254-36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
図面(0.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65656598
EA426CM-411
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください